Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. TESYS RC člen 50-127V od 50 do 127V AC DUŠILNI BLOK za LC1DT20-DT40 stranska montaža

Šifra: 2636505

EAN: 3389110385380

SCHNEIDER ELECTRIC

LAD4RCG - Contactors & motor p

No product image

TeSys D - dušilni modul - RC tokokrog - 50 do 127 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Izvedba
RC element
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
50-127
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 50 do 127
Tip delovne napetosti (AC/DC)
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center