Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - zaščita prenapet. SIRIUS dioda -99999V 12-250V -99999V DC

Šifra: 2689281

EAN: 4011209740242

SIEMENS

3RT2916-1DG00 - 3RT29161DG00

No product image

Dušilnik prenapetosti, dioda za dušenje motenj, 12-250 V DC, za kontaktorske rele...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Izvedba
dioda
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
12-250
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
-99999
Tip delovne napetosti (AC/DC)
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center