Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - pomožni kontakt DILM150-XHI22 2NO 2NC 0CO Prednja

Šifra: 1160532

EAN: 4015082779504

Drugi proizv.

277950 - DILM150-XHI22

No product image

Modul pomožnih kontaktov, 4 polni, Ith= 16 A, 2 N/O, 2 NC, sprednja pritrditev, vijačne sponke, DILM40 - DILM170

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
2
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
2
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
0
Način montaže
Sprednja pritrditev

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
6
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Vrhnja montaža
Število napačno-signaliziranih stikal
0
Okov svetlobnega vira
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center