Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS S00 Neposredni starter 1,1A 0,37kW 0,9-1,25A 24V DC

Šifra: 2794142

EAN: 4011209795082

SIEMENS

3RA2110-0KE15-1BB4 - 3RA21100KE151BB4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
1,1
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,37
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,9-1,25
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta zaganjalnika motorja
Drugo
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
1,1
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
-99999
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999
Razred različice
Razred 10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center