Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 2,5A 0,75kW 1,63A 230V AC

Šifra: 2735180

EAN: 3389110817157

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2DM107P7

No product image

Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-DM - 1,6 do 2,5 A - 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Funkcija
Neposredni starter
Nazivni obratovalni tok Ie (A)
2,5
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,75
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
1,63
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 230 do 230
Odklop na kratek stik
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta zaganjalnika motorja
Neposredni starter
Nazivni delovni tok pri AC-3, 400 V (A)
2,5
Nazivni pogojni tok kratkega stika, tip 2, 400 V (A)
130000
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Temperatura okolja, zgornja delovna meja (ST.C)
60
Zaščita pred preobremenitvijo s temperaturno kompenzacijo
Da
Razred različice
Razred 10
Vrsta električnega priključka za pomožen in nadzorni tok
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira MODBUS protokol
Ne
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Ne
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center