Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontaktor - kapacitivno breme KC 3P 60kVar 1NO 2NC 230V AC

Šifra: 2747095

EAN: 3838629418572

ISKRA

KC60-12-230V

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KC
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Ocenjena jalova moč na 400 V, 50 Hz (kVar)
60
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center