Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 50 kos) oktogli ženski Okrogla 5 mm 1,5-2,5mm2 MEDEN Popolnoma izoliran MOD

Šifra: 1013092

EAN: 8013629002401

BM

00240 - BM 00240

No product image

Kontakt BM okrogli ženski ME Popolnoma izoliran MODRA 5 mm 1,5-2,5mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
oktogli ženski
Dimenzije konektorja
Okrogla 5 mm
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Material
Medenina
Izolacija
Popolnoma izoliran
Barva izolacije
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Da
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
14-16
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center