Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 100 kos) vtični ploščato 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2 MEDEN delno izolirana MOD

Šifra: 1023695

EAN: 8013629002807

BM

00280 - BM 00280

No product image

Kontakt BM vtični ploščati ME delno izolirana MO 6,3x0,8mm 1,5-2,5mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
Vtični kontakt
Dimenzije konektorja
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presek (mm2)
1,5-2,5
Material
Medenina
Izolacija
delno izolirana
Barva izolacije
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Da
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
14-16
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center