Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 100 kos) natični ploščato 6,3x0,8mm 1-2,5mm2 MEDEN + kositer NEIZOL.

Šifra: 1023701

EAN: 8013629012912

BM

01291 - BM 01291

No product image

Kontakt BM natični ploščati ME + kositer Ni izoliran 6,3x0,8mm 1-2,5mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
natični
Dimenzije konektorja
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presek (mm2)
1-2,5
Material
Medenina
Izolacija
neizoliran

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Ne
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
14-18
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center