Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 100 kos) natični ploščato 2,8x0,5mm 0,25-1,5mm2 MEDEN delno izolirana RDE

Šifra: 1044394

EAN: 8013629003958

BM

00395 - BM 00395

No product image

Kontakt BM natični ploščati izoliran 2,8x0,5mm 0,25-1,5mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
natični
Dimenzije konektorja
ploščato 2,8x0,5mm
Nazivni presek (mm2)
0,25-1,5
Material
Medenina
Izolacija
delno izolirana
Barva izolacije
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Da
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
16-22
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center