Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kontakt BM (pak = 100 kos) natični kotni ploščato 6,3x0,8mm 0,5-1,5mm2 MEDEN Popolnoma izoliran Naylon RDE

Šifra: 1134082

EAN: 8013629801950

BM

80195 - BM 80195

No product image

Kontakt BM natični kotni naylon ploščato 6,3x0,8mm 0,5-1,5mm2 ME Popolnoma izoliran RDEČA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
natični kotni
Dimenzije konektorja
ploščato 6,3x0,8mm
Nazivni presek (mm2)
0,5-1,5
Material
Medenina
Izolacija
Popolnoma izoliran
Material za izolacijo
Naylon
Barva izolacije
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Z odmikačem
Da
S trosilnikom pipe
Ne
AWG območje
16-20
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center