Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konektor WAGO Vgradni 3P 16A 250V IP20 Ženski ČRN

Šifra: 2747136

EAN: 4045454233419

WAGO

890-703 - Winsta MINI

No product image

Vtičnica, črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
3
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Barva ločenega kosa adapterja
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena različice
zaskočna / vijačna naprava
Kot priključka
Ravna
Velikost povezovalnega navoja
Brez navojnega priključka
Prerez (vpredena)
1,5
Prečni prerez povezave (polno jedro)
1,5
Število priključkov na pol
1
Pin CE
L, N, PE
Mehansko kodiranje
Da
Barva kodiranja / kontakt vstavi
Črna
Vrsta priklopa
Vzmetna sponka - povezava
Ključavnica
Ključavnica
Temperaturna obstojnost dolgotrajne temperature do
85
Material ohišja
Poliamid
Brezhalogensko
Da
Kontakt materiala
Drugo
Površinska obdelava stikov
Drugo
Stopnja onesnaženosti
3
Odpornost (mOhm)
0,5
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
4
Dolžina (mm)
32,6
Višina (mm)
16
Širina (mm)
24,2
Priključni presek (finožilni) (mm2)
od 0,25 do 1,5
Priključni presek (polno jedro) (mm2)
od 0,25 do 1,5
Barva ohišja
Črna
Mehanizem zaklepanja
Vgrajen v vtični konektor
maks. kontaktni del s stalno temperaturno odpornostjo (ST.C)
85
maks. razbremenitev trajne temperaturne odpornosti (ST.C)
105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center