Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konektor WAGO 3P 25A 250V IP20 Ženski brez adapterja

Šifra: 2771345

EAN: 4044918252560

WAGO

770-703

No product image

Vtičnica, črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število polov (P)
3
Nazivni tok (A)
25
Nazivna napetost (V)
250
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Barva ločenega kosa adapterja
brez adapterja

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena različice
Vgrajena komponenta / vtič povezava
Kot priključka
Ravna
Velikost povezovalnega navoja
Brez navojnega priključka
Prerez (vpredena)
4
Prečni prerez povezave (polno jedro)
4
Število priključkov na pol
2
Pin CE
L, N, PE
Mehansko kodiranje
Da
Barva kodiranja / kontakt vstavi
Črna
Vrsta priklopa
Vzmetna sponka - povezava
Ključavnica
brez ključavnice
Temperaturna obstojnost dolgotrajne temperature do
85
Material ohišja
Poliamid
Brezhalogensko
Da
Kontakt materiala
Drugo
Površinska obdelava stikov
Drugo
Stopnja onesnaženosti
3
Odpornost (mOhm)
3
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
4
Dolžina (mm)
36
Višina (mm)
17,5
Širina (mm)
35,5
Priključni presek (finožilni) (mm2)
od 0,5 do 4
Priključni presek (polno jedro) (mm2)
od 0,5 do 4
Barva ohišja
Črna
Mehanizem zaklepanja
Vgrajen v vtični konektor
maks. kontaktni del s stalno temperaturno odpornostjo (ST.C)
85
maks. razbremenitev trajne temperaturne odpornosti (ST.C)
105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center