Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Konektor BM s polariziranim vtičem + pokrov, 2,5mm2 (50kos) 5P 16A 400V IP20 Ženski BEL

Šifra: 2805272

EAN: 8013629290549

BM

B9054 - BM B9054

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Število polov (P)
5
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
400
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Barva ločenega kosa adapterja
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena različice
Vgrajena komponenta / vtič povezava
Kot priključka
Ravna
Velikost povezovalnega navoja
Brez navojnega priključka
Število priključkov na pol
5
Vrsta priklopa
Vijačni priklop
Material ohišja
Poliamid
Površinska obdelava stikov
Neobdelano
Stopnja onesnaženosti
2
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
4
Dolžina (mm)
48,5
Višina (mm)
26
Širina (mm)
76,5
Priključni presek (finožilni) (mm2)
2,5-2,5
Priključni presek (polno jedro) (mm2)
2,5-2,5
Barva ohišja
v beli barvi
maks. kontaktni del s stalno temperaturno odpornostjo (ST.C)
105
maks. razbremenitev trajne temperaturne odpornosti (ST.C)
105

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center