Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Končni element parapet. kanala DLP DLP-S 100x50 100mm 50mm PVC BEL

Šifra: 2788230

EAN: 3245066380353

LEGRAND

638035

No product image

Končni element za parapetni kanal DLP 100x50 S. Bel

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DLP
Izvedba
DLP-S 100x50
Širina (mm)
100
Globina (mm)
50
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za
levo / desno
Skupen pokrov
Da
Način pritrditve
Vijačiti
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Zaščitna folija
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od 15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP3X
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center