Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica Obo Bettermann 2x RJ45 8 (8) Adapter C BEL KAN. IP20 2M DTE-RW G2C1

Šifra: 2775362

EAN: 4012196410439

Obo Bettermann

6119492 - DTE-RW G2C1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta priključka
2x RJ45 8 (8)
Kategorija
C
Barva
v beli barvi
Način montaže
Stenski kanal
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center