Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica NILOE RJ45 2x8 (8) Cat.6 UTP BEL P/O IP20

Šifra: 2788412

EAN: 3414970682765

LEGRAND

764574

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NILOE
Vrsta priključka
RJ45 2x8 (8)
Kategorija
Cat.6
Barva
v beli barvi
Način montaže
Podometno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
2
Način pritrditve
vijak
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Ne
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Širina naprave (mm)
75,8
Višina naprave (mm)
75,8
Globina naprave (mm)
42,8
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center