Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica New Unica RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) FTP BEL VGR. IP20 1M

Šifra: 2855754

EAN: 3606489467418

SCHNEIDER ELECTRIC

NU344818

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
New Unica
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Barva
v beli barvi
Način montaže
Vgradna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Ne
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
Rezalna objemka
Zaščitena vodila
Da
Zaščitno ohišje
Da
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Da
Primerno oblikovanje
Da
Ločeno blaženje obremenitve
Da
Metoda montaže varovalne povezave
Sponka
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Da
Površina montiranja
Ne
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
40,5
Z zaključnim uporom
Ne
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center