Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica MODUL USB 2x Napajalna 1A 5VDC ANTR VGR. 2M Unipack

Šifra: 2779269

EAN: 3831006983069

TEM ČATEŽ

EM65AT-U - 4338496

No product image

POLNILNIK USB 5V 1A 2M AT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
USB
Kategorija
Napajalna 1A 5VDC
Barva
Antracit
Način montaže
Vgradna montaža
Število enot (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center