Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica MODUL RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) ANTR VGR. 1M Unipack

Šifra: 2865678

EAN: 3831127808708

TEM ČATEŽ

KM32AT-U - 6218840

No product image

Komunikacijska vtičnica MODUL RJ45 Cat.6A, antracit, unipack.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Barva
Antracit
Način montaže
Vgradna montaža
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
7016
Vrsta priklopa
LSA
Zaščitno ohišje
Da
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center