Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica EKONOMIK COLOR RJ45 8(8) Cat.5E BEL IP20 2M P/O dvojna UTP, Blister

Šifra: 1147114

EAN: 3831006919761

TEM ČATEŽ

KE39CO-B - 4317869

No product image

VTIČNICA CAT5e KS DVOJNA 2x RJ45 8/8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK COLOR
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
2
Podometna montaža
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne priključke / spoje
2
Način pritrditve
Zaskočiti
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
LSA
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Površina montiranja
ni površine montir.
Mehansko kodiranje
ni mehansko kodiran.
Izvedba sestave
Osnovni element s celim pokrovom
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
38
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center