Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica EKONOMIK 2x RJ45 8 (8) Cat.6 BEL P/O Unipack

Šifra: 2787998

EAN: 3831006980037

TEM ČATEŽ

KE41PW-U - 3571800

No product image

VTIČNICA CAT6 KS DVOJNA 2x RJ45 8/8 SLIM

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Vrsta priključka
2x RJ45 8 (8)
Kategorija
Cat.6
Barva
v beli barvi
Način montaže
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Način pritrditve
vijak
RAL številka
9003
Vrsta priklopa
LSA
Zaščitno ohišje
Da
Izstopna smer
Nagnjena
Z zaščito pred prahom
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s celim pokrovom
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
38
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center