Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica CHORUS UTP RJ45 8(8) Cat.5E BEL IP20 P/O

Šifra: 1165092

EAN: 8011564257672

GEWISS

GW10421

No product image

Komunikacijska vtičnica Gewiss Chorus bele barve, vgradne širine 1M, za 8/8pin RJ45 Cat.5e UTP mikrovtikače.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Vrsta priključka
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.5E
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Podometna montaža
Podometno

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
1
Način pritrditve
zaskočna
RAL številka
RAL 9010
Vrsta priklopa
Premik izolacije
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Srednja plošča
srednja plošča
Okvir pokrova
brez okvirja pokrova
Prostor za besedilo
Da
Primerno oblikovanje
Ne
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Naravnost
Z zaščito pred prahom
Ne
Termalni upor
Ne
Površina montiranja
Da
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Da
Izvedba sestave
Osrednja plošča s pokrovom
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
31
Globina naprave (mm)
44
Z zaključnim uporom
Ne
Podometna montaža
Da
Število modulov (sistem modulov)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center