Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica CHORUS USB NAPAJALNA 2,1A 5VDC SRE VGR. IP20 1M podometna montaža

Šifra: 2794911

EAN: 8011564873766

GEWISS

GW14450

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Vrsta priključka
USB
Kategorija
2,1A 5VDC
Barva
Srebrna
Način montaže
Vgrajeno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Podometna montaža
podometna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Inštalacija kanala
Da
Talna škatla / podzemna vgradnja
Ne
Z vodili / spoji
Da
Primerno za številne priključke / spoje
2
Način pritrditve
Zaskočiti
Vrsta priklopa
Drugo
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Ločena ozemljitvena povezava
Ne
Prostor za besedilo
Ne
Primerno oblikovanje
Ne
Ločeno blaženje obremenitve
Ne
Metoda montaže varovalne povezave
Brez
Izstopna smer
Ravna
Z zaščito pred prahom
Ne
Termalni upor
Ne
Površina montiranja
Da
Mehansko kodiranje
Ne
Barvno kodiranje
Ne
Izvedba sestave
Osrednja plošča s pokrovom
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
35
Globina naprave (mm)
44

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center