Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Komunikacijska vtičnica 4BOX Bticino Livinglight USB Tip C+C+A 20W ANTR VGR. IP20 1M

Šifra: 2864003

EAN: 8053839324917

FINDER

4BUSB20WCCA.L - 4BUSB20WCCAL

No product image

USB vtičnica 2 x USB C Power delivery + USB A Fast charge. Širia 1M, moč 20 W. Kompatibilno z Bticino Livinglight, antracit.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Vrsta priključka
USB
Kategorija
Tip C+C+A 20W
Barva
Antracit
Način montaže
Vgrajeno
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center