Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik SIRIUS S00 1,8-2,5A 3P 100kA od 1,8 do 2,5A 52In

Šifra: 2783990

EAN: 4011209767324

SIEMENS

3RV2411-1CA20 - 3RV24111CA20

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni tok Iu (A)
1,8-2,5
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
100
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 1,8 do 2,5
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
52

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vzmetna sponka - povezava
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Možen izklop indikatorja
Ne
S prenizko napetostjo
Ne
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Drugo
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center