Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik SENTRON 25A 4P 25kA 25A 12,8In

Šifra: 2776074

EAN: 4042948811887

SIEMENS

3VA1025-3ED42-0AA0 - 3VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
25
Število polov (P)
4
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
25
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
25
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
12,8

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava drsne tehnike
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
-99999
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center