Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik SENTRON 125A 3P 55kA 88-125A 10xIn

Šifra: 2862925

EAN: 4042948812853

SIEMENS

3VA1112-5EE32-0AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
55
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
88-125
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
10x

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava drsne tehnike
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
-99999
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center