Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik EASYPACT TM-D 600A 3P 50kA 420-600A 4-8In

Šifra: 2798215

EAN: 3606480257124

SCHNEIDER ELECTRIC

LV563316 - CVS630N

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EASYPACT
Nazivni tok Iu (A)
600
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
50
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
420-600
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
4-8

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Ne
Možen izklop indikatorja
Da
S prenizko napetostjo
Da
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Nazivna napetost (V)
od 440 do 440
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Ne
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center