Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 63A 3P 36kA 50-63A 10In

Šifra: 2724816

EAN: 3245064200837

LEGRAND

420083

No product image

Kompaktni odklopnik DPX3 160 nazivne kratkostične zmogljivosti 36kA s termo-magnetno zaščitno enoto nastavljivo od 50-63A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DPX3 160-TM
Nazivni tok Iu (A)
63
Število polov (P)
3
Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA)
36
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
50-63
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
10

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
1
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1
Možen izklop indikatorja
Da
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
od 630 do 630
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Nazivna napetost (V)
od 220 do 690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Da
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center