Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kompaktni odklopnik ABB XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320 3p F F

Šifra: 2853260

EAN: 8056221004305

ABB

1SDA100353R1 - XT5N 400 Ekip Dip LS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni tok Iu (A)
400
Število polov (P)
3
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
od 320 do 1280
Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In)
od 320 do 3200

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena ozemljitvena zaščita
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Ne
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Možen izklop indikatorja
Ne
Nastavljiv razpon kratkoročno zakasnelih kratkih stikov (A)
630
Položaj povezave za glavno tokovno vezje
Sprednja stran
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Možnost motornega pogona
Da
Vgrajen motorni pogon
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
690
Možna montaža na DIN letev (tirnica).
Ne
Popolna naprava z zaščitno enoto
Da
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Izgube moči (W)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center