Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Kompakt. fluo sijalka neinteg. SQUARE 2D 28W 835 GR10q (4 PIN) 2050lm G

Šifra: 1102227

EAN: 4050300816982

OSRAM-Ledvance

816982

No product image

Kompaktna fluo sijalka / varčna žarnica proizvajalca Ledvance, ima moč 28W, toplo belo svetlobo 3500K ter 4pinsko podnožje/okov Gr10q

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SQUARE 2D
Moč sijalke (W)
28
Barva svetlobe
835
Okov
GR10q (4 PIN)
Svetlobni tok (lm)
2050
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barvna temperatura (K)
3500
Premer (mm)
18,2
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Skupna dolžina (mm)
205
Tehnologija Amalgam
Da
Primerno za elektronske predstikalne naprave
Da
Povprečna življenjska doba (h)
13000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
30
Oznaka svetilke
T 4
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center