Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica FORIX N/O SIV 16A 250V HOR IP44 PVC

Šifra: 1225918

EAN: 3245067823910

LEGRAND

782391

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORIX
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Z osvetlitvijo
Da
Model s stikalom
Izklopno stikalo
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrsta vtičnice
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Nominalni tok vtičnice (A)
16
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Širina naprave (mm)
140
Višina naprave (mm)
70
Globina naprave (mm)
57
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center