Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica FLUID N/O SIVA/tem.SIVA 16A 230V VER IP44 PVC

Šifra: 1165627

EAN: 3838959578724

ELEKTROMATERIAL

616566

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUID
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Siva/temno siva
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Smer montaže
vertikalno
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen
Površinska obdelava
zaščita površine
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
7026
Transparentno
transparentno
Način pritrditve
Vijačna
Širina naprave (mm)
enojna
Višina naprave (mm)
dvojna
Globina naprave (mm)
/
Prenapetostna zaščita
brez
Zaščita tokovne preobremenitve
brez
Z miniaturno varovalko
brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center