Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinirano stikalo / vtičnica CEDAR N/O BEL 16A 230V HOR IP44 PVC

Šifra: 1171010

EAN: 3303432403003

SCHNEIDER ELECTRIC

WDE000500

No product image

Cedar Plus - enojna vtičnica s str. E + 1-p stikalo - 16A(X), bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CEDAR
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
v beli barvi
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Stopnja zaščite (IP)
IP44
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Z osvetlitvijo
Ne
Model s stikalom
Izklopno stikalo
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrsta vtičnice
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Število vtičnic
1
Način delovanja
Rocker / gumb
Nominalni tok vtičnice (A)
16
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Širina naprave (mm)
132
Višina naprave (mm)
79
Globina naprave (mm)
54

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center