Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinacija krm./sig. v ohišju SIRIUS ACT 2 kontrolni točki

Šifra: 2878856

EAN: 4011209969377

SIEMENS

3SU1802-0NB00-2AB2 - 3SU18020NB002AB2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število kontrolnih točk
2 kontrolni točki

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
Število pritisnih gumbov v obliki gobe
1
Primerno za izklop v sili
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Barva pokrova ohišja
Rumena
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center