Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBV 120 FS Dodan priključek 110mm 200mm jeklo Neprekinjeno pocinkano Navpično prilagodljiv členek komplet 400mm

Šifra: 2761922

EAN: 4012196218653

Obo Bettermann

7006640 - RGBV 120 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Dodan priključek
Višina kabelske police
110
Širina kabelske police (mm)
200
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Izvedba
Navpično prilagodljiv členek komplet
Notranji polmer
400

Ostali podatki ali lastnosti

Širok razpon izvedbe
ni širok.razp.izved.
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center