Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Koleno kabelske police Obo Bettermann RGBEV 620 FT brez priključka 60mm 200mm jeklo Vroče cinkano Navpično prilagodljiv členek kos

Šifra: 2775366

EAN: 4012196228133

Obo Bettermann

7075200 - RGBEV 620 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
brez priključka
Višina kabelske police
60
Širina kabelske police (mm)
200
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano
Izvedba
Navpično prilagodljiv členek kos

Ostali podatki ali lastnosti

Širok razpon izvedbe
ni širok.razp.izved.
Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Iz nerjavečega jekla, vložen
ni inox
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center