Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro SCHNEIDER SLIM UL 2500W 3x460V 60Hz AC

Šifra: 2746369

EAN: 3606480685743

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCUS2K53P4UL

No product image

Blok s tanko notranjo hladilno enoto ClimaSys - 2500 W pri 460 V - UL

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1696
Širina (mm)
495
Globina (mm)
235
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 460 do 460
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
S funkcijo ogrevanja
Ne
Uporabna zmogljivost hlajenja na 35/35 ° C
2500
Izvedba
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center