Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL TopTherm Stenska 2500W, NEMA 4X AISI316L 230V AC

Šifra: 2801704

EAN: 4028177389465

RITTAL

3329504 - SK 3329.504

No product image

SK STENSKA KLIMA 4 X,2500W 230V Nerjavna pločevina 1.4404 (AISI 316L)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
1650
Širina (mm)
405
Globina (mm)
388
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Z nadzorom temperature
z nadzorom temp.
Funkcija Master / Slave
funk.Master/Slave
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
brez funk. ogrevanja
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
10-50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center