Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL Blue e+ Stenska 380-480V AC

Šifra: 2808943

EAN: 4028177949942

RITTAL

3184840 - SK 3184.840

No product image

Stenska klima Rittal Blue e+ S moči 100W, z univerzalnim napajanjem 380-480V 50/60Hz, Blue e+ tehnologijo in vgrajenim izparilnikom kondenza.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
380-480
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
950
Širina (mm)
400
Globina (mm)
196
Skupna hladilna zmogljivost v skladu z EN 14511 pri 35/35 °C (W)
1
Stopnja pretoka hladilnega zraka (m3/h)
680

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center