Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava za omaro RITTAL Blue E+ Stenska 1600W 110-240V ali 380-480V AC

Šifra: 2788465

EAN: 4028177708082

RITTAL

3185830 - SK 3185.830

No product image

SK STENSKA KLIMA BLUE E+ 1600W 230/400V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-240V ali 380-480
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
950
Širina (mm)
400
Globina (mm)
310
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110-240
Z nadzorom temperature
Da
Funkcija Master / Slave
Da
Izvedba
Zrak / zrak
S funkcijo ogrevanja
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
20-60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center