Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Klimatska naprava ARISTON KOMPLET Z WIFI KIT ALYS R32 A++ 230V 3,5kW

Šifra: 2856113

EAN: 3838629924578

ARISTON

3381413 - ALYS MUDO R32 3,5kW

No product image

Inverterska klima proizvajalca Ariston. Sestavljena iz notranje, zunanje enote ter wifi-kit naprave. Klima ima funkciji hlajenja in gretja - deluje v razponu -15° C in 50° C.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Izvedba
ALYS R32
Razred energijske učinkovitosti
A++
Nazivna napetost (V)
230
Nazivna moč (W)
3,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center