Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klimatska naprava ARISTON ,KOMPLET, 3381412-B, ALYS R32 A++ 230V 3,5kW

Šifra: 2763820

EAN: 3838629659692

ARISTON

3381412 - ALYS R32 3,5kW

No product image

Inverterska klima proizvajalca Ariston. Sestavljena iz notranje in zunanje enote. Klima ima funkciji hlajenja in gretja - deluje v razponu -15° C in 50° C.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Izvedba
ALYS R32
Razred energijske učinkovitosti
A++
Nazivna napetost (V)
230
Nazivna moč (W)
3,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center