Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BM 5391 za votlice trapezno stiskanje 6-16mm2 225mm

Šifra: 2740847

EAN: 8013629353916

BM

5391 - BM 5391

No product image

Klešče za votlice od 6,0 mm2 do 16 mm2 (AWG 10-6)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerno za
votlice
Način stiskanja
trapezno stiskanje
Prerez (mm2)
6-16
Dolžina (mm)
225

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
6-10
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Ne
Z avtomatskim povratom
Ne
Vložki zamenljivi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center