Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BM 5371 za votlice 0,5-4mm2 225mm

Šifra: 1056445

EAN: 8013629353718

BM

5371 - BM 5371

No product image

Klešče za votlice od 0,5- 4,0 mm2 (AWG 22-12)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerno za
za votlice
Prerez (mm2)
0,5-4
Dolžina (mm)
225

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
12-20
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Ne
Z avtomatskim povratom
Ne
Vložki zamenljivi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center