Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BM 5313 za natične kontakte 0,5-6mm2 225mm

Šifra: 1057303

EAN: 8013629353138

BM

5313 - BM 5313

No product image

Klešče za odprte medeninaste končnike od 0,5 mm2 do 6,0 mm2 (AWG 20-10)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Primerno za
za natične kontakte
Prerez (mm2)
0,5-6
Dolžina (mm)
225

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
10-20
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Ne
Z avtomatskim povratom
Ne
Vložki zamenljivi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center