Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine za kabelske končnike trapezno stiskanje 5-16mm2 mehanski 229mm

Šifra: 2846997

EAN: 3700882151322

BizLine

BIZ 700697 - 700697

No product image

Klešče za stiskanje predizoliranih sponk preseka 0,5-16 mm2. Ročaji iz dveh materialov za stiskanje sponk in objemk. Namig: žico položite na stran barvnih oznak na matrici. Matrice se ne prodajajo posebej.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerno za
za kabelske končnike
Način stiskanja
trapezno stiskanje
Prerez (mm2)
5-16
Konstrukcija / delovanje
mehanski
Dolžina (mm)
229

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
6-22
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Da
Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center