Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine za kabelske končnike trapezno stiskanje 0,5-4mm2 mehanski 229mm

Šifra: 2810657

EAN: 3700420300069

BizLine

BIZ 700006 - 700006

No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine neizolirane in izolirane votlice, presek: 0.5- 4.0mm2, trapezno stiskanje, dolzina : 229mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerno za
za kabelske končnike
Način stiskanja
trapezno stiskanje
Prerez (mm2)
0,5-4
Konstrukcija / delovanje
mehanski
Dolžina (mm)
229

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
12-22
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Da
Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Ne
Število vključenih vložkov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center