Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Klešče za kabelske čevlje BizLine za kabelske končnike kvadratno stiskanje 0,08-16mm2 mehanski 180mm

Šifra: 2810733

EAN: 3700882116703

BizLine

BIZ 790011 - 790011

No product image

Klešče za kabelske čevlje BizLine dolžina: 180mm, presek: 0,08-16mm2, kvadratno stiskanje, avtomatska prilagoditev stiskanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Primerno za
za kabelske končnike
Način stiskanja
kvadratno stiskanje
Prerez (mm2)
0,08-16
Konstrukcija / delovanje
mehanski
Dolžina (mm)
180

Ostali podatki ali lastnosti

AWG območje
5-28
Z zaklepanjem (z mehanskimi orodji)
Ne
Z avtomatskim povratom
Da
Vložki zamenljivi
Ne
Število vključenih vložkov
1
Čas za kolesarjenje (s)
3
Sila stiskanja (kN)
0,3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center